33-elem. Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208281.jpg.
33-elem. Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220177
Kod EAN: 
4011923077716
Symbol Sonepar: 
P00336051
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Idealny zestaw narzędzi Zestaw walizkowy dla elektryka składający się z 32 narzędzi, wysokiej jakości okucia. Zawartość - 2-komponentowe szczypce uniwersalne 180 mm - Szczypce tnące boczne 2C 160 mm - Szczypce telefoniczne 2C 160 mm - Szczypce telefoniczne 2C zakrzywione 200 mm - Szczypce do pomp wodnych 2C izolowane - Szczypce tnące boczne dla elektroników ESD 115 mm - Szczypce płaskie dla elektroników ESD 130 mm - Wkrętak dla elektryków 2C 2,5 x 75, 4 x 125, 5 x 150 mm - Wkrętak warsztatowy 2C 6 x 100, 8 x 150 mm - Wkrętak 2C PH 0, 1 + 2 - Klucz nasadowy 2C SW 7, 8, 10 - Szydło kwadratowe 2-komponentowe - Ściągacz izolacji 0,5 - 4 mm² - Sztywny chwytak pazurowy rozmiar 165 - Lutownica elektroniczna Sn 60% 1,5 mm 100 g - Próbnik napięcia Basic, czarny | 125 - 250 V - Zestaw wkrętaków elektronicznych 7-częściowy - Zestaw kluczy nasadowych 1/4” 33 szt. - Nóż do kabli Tacki plastikowe - Lusterko kontrolne 210 mm - Lutownica stykowa 30 W - Młotek ślusarski 300 g - Nożyce uniwersalne 190 mm - Piła uniwersalna, ciężka 150 mm - Pęseta zakrzywiona 115 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
33
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar