6-elem. PH PZ Zestaw śrubokrętów izolowanychCIMCO

files/fotob/4174.jpg.
6-elem. PH PZ Zestaw śrubokrętów izolowanych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
117745
Kod EAN: 
4021103177457
Symbol Sonepar: 
P00088010
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw wkrętaków krzyżakowych, 6 sztuk. Wkrętak krzyżakowy VDE. PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm, PZ 3 x 150 mm. VDE, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm, PZ 3 x 150 mm. VDE PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm, PZ 3 x 150 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
6
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
3
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
3
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Brak

Produkty powiązane i akcesoria

PZ 1 Śrubokręt krzyżakowy izolowany

Opis produktu

Izolowany śrubokręt 165 mm, DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak elektryczny Pozidriv PZ 1 x 80 mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
Z izolacją
Tak
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
System przykręcania
Pozidriv PZ
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Porównaj
117741
PZ 1 Śrubokręt krzyżakowy izolowany
Szybki podgląd: Opis i parametry
10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt

Opis produktu

Zestaw bitów - 10 sztuk. Uniwersalny uchwyt do śrub z rowkiem 4-5, 5-7mm szerokości; do śrub Phillips Ph1-Ph2-Ph3; do śrub Phillips Pozidriv Pz1 - Pz2 - Pz3

Dane techniczne

Liczba końcówek PH
3
Liczba końcówek PZ
3
Liczba końcówek płaskich
3
Łączna liczba końcówek
9
Z magnetycznym uchwytem
Tak
Porównaj
114604
10-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
33-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt

Opis produktu

Zestaw bitów (33 szt.) do odkręcania śrub zabezpieczających. Zawartość: uchwyt magnetyczny 60 mm; bity Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30 -T35 -T40; nasadka sześciokątna z otworem: 2-2, 5-3-4-5-6mm, 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-9/32. Bity z wgłębieniem (klucz pazurowy/klucz) 4-6-8-10mm; bity trójskrzydłowe...

Dane techniczne

Liczba końcówek Torx
9
Liczba końcówek imbusowych
12
Łączna liczba końcówek
32
Z magnetycznym uchwytem
Tak
Porównaj
114599
33-elem. Zestaw końcówek +śrubokręt
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar