6939000 Gilotyna do paneliWOLFCRAFT

files/fotob/1199808.jpg.
6939000 Gilotyna do paneli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
WF6939000
Kod EAN: 
4006885693906
Symbol Sonepar: 
P01829932
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

- przeznaczona do szybkiego, bezpiecznego cięcia prawie wszystkich rodzajów paneli laminowanych, również do paneli z izolacją akustyczną, o maksymalnej grubości 11 mm i szerokości 465 mm
- przeznaczona do docinania płytek i paneli winylowych/PCV o maksymalnej grubości 6 mm i szerokości 465 mm - zarówno zatrzaskowych jak i klejonych
- do cięcia cienkiego elastycznego winylu o grubości 2–4 mm dzięki regulowanej, ząbkowanej listwie
- do precyzyjnego cięcia pod kątem 90° z ogranicznikiem
- do cięcia pod kątem 0–180°
- do cięcia wzdłużnego
- dzięki pokryciu ostrza antyadhezyją powłoką również łatwe i gładkie cięcie paneli z tendencją do przywierania do ostrza
- praktyczna prowadnica wzdłużna do przycinania pasków o szerokości 55 mm, może być montowana z lewej i z prawej strony
- dzięki funkcji ”dolnego trzymania” gilotyna umożliwia komfortowe wykonanie cięć poprzecznych wyjątkowo szerokich paneli oraz cięć wzdłużnych
- z podpórką ciętego panela
- szybkie, bezpieczne cięcie dzięki specjalnej geometrii ostrza
- czysty efekt cięcia po stronie dekoru
- pewne prowadzenie ostrza już przy pierwszym kontakcie z panelem dzięki ząbkowanym listwom
- wyposażona w antypoślizgowe stopki w podstawie
- cicha praca bez uciążliwego pylenia
- wykonanie z wysokiej jakości aluminium sprawia, że gilotyna jest zarazem lekka i stabilna

wymiary produktu: 661 x 211 x 197 mm
waga: 3,5 kg

WOLFCRAFT narzędzia dla ambitnych majsterkowiczów
Firma Wolfcraft powstała w roku 1949 i od tego czasu jest uznanym producentem innowacyjnych narzędzi ręcznych oraz uniwersalnego osprzętu do elektronarzędzi z przeznaczaniem do wykorzystania zarówno w gospodarstwach domowych jak również i przez wymagających użytkowników. Jesteśmy firmą zorientowaną na nieustanny rozwój ukierunkowany na realizację potrzeb i zainteresowań naszych Partnerów i Klientów. Naszą filozofię produkcji i sprzedaży urzeczywistniamy już od ponad 60 lat wprowadzając z powodzeniem na rynek wciąż nowe i innowacyjne rozwiązania.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar