69cm na kółkach Wózek narzędziowyMILWAUKEE

files/fotob/2182678.jpg.
69cm na kółkach Wózek narzędziowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932498252
Kod EAN: 
4058546521219
Symbol Sonepar: 
P10181236
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • Szuflady o udźwigu 35 kg (statyczne).
  • Szuflada dolna o udźwigu 50 kg (statyczna).
  • Zabezpieczenie przed przechyleniem umożliwia otwarcie tylko 1 szuflady na raz.
  • Każda szuflada wyposażona w matę antypoślizgową.
  • Wbudowany blat roboczy z tworzywa ABS z otworami na śrubokręt i dodatkowymi przegródkami.
  • Tablica z kołkami po obu stronach na haczyki i uchwyty na narzędzia zapewnia łatwy dostęp do najczęściej używanych narzędzi.
  • Wyjmowane półki boczne na butelki i puszki.
  • Metalowa przegroda w dolnej szufladzie zapewnia dodatkową organizację.
  • Kółka przemysłowe 125 mm z miękką powierzchnią do umożliwiające płynne toczenie (2x stałe, 2x obrotowe z 1x hamulcem).
  • Gotowa do natychmiastowego użytkowania – szafa dostarczana z zamontowanymi kółkami jezdnymi.
  • Całkowita nośność 625 kg
  • Dostępne kolory: czerwony, szary
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar