6GK19011GB00 1op=5szt Ściągacz izolacjiSIEMENS

files/fotob/1111757.png.
6GK19011GB00 1op=5szt Ściągacz izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK19011GB00
Kod EAN: 
4019169400237
Symbol Sonepar: 
P10180626
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IE FC RJ45 145' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 145 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 145° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
55.6 mm
Szerokość
13.9 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB300AA0
IE FC RJ45 145' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Polaryzacja
Kształt korpusu
Porównaj
6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 90' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 90 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 2x 2; 90° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 90 (2x2)

Dane techniczne

Długość
42 mm
Głębokość
42 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB202AA0
IE FC RJ45 90' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PRO 2x2 MET. Wtyk przemysłowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect M12 plug PRO 2x2 M12 plug-in connector with rugged metal enclosure and FC connection method, with axial cable outlet (D-coded) 1 pack=1 unit for SCALANCE X208 PRO and ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Dane techniczne

Rozmiar gwintu (metryczny)
12
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
6GK19010DB206AA0
IE FC M12 PRO 2x2 MET. Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6GK19011GB01 (5szt) Kaseta ostrzy zapasowych

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect blade cassettes, spare blade cassettes for the IE FastConnect stripping tool 1 pack=5 units, 5 mm; Insert for FC RJ45 plug and modular outlet. SIMATIC NETFASTCONNECT Blade Cassettes
Porównaj
6GK19011GB01
6GK19011GB01 (5szt) Kaseta ostrzy zapasowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 10 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AB0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 90' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 90 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 2x 2; 90° cable outlet 1 pack = 10 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 90 (2x2)

Dane techniczne

Długość
42 mm
Głębokość
42 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB202AB0
IE FC RJ45 90' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 145' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 145 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 145° cable outlet 1 pack = 10 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
55.6 mm
Szerokość
13.9 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB300AB0
IE FC RJ45 145' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC M12 PRO 2x2 M12 (8szt) Wtyk przemysłowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect M12 plug PRO 2x2 M12 plug-in connector with rugged metal enclosure and FC connection method, with axial cable outlet (D-coded) 1 pack=8 units for SCALANCE X208 PRO and ET 200 PRO PN. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)

Dane techniczne

Rozmiar gwintu (metryczny)
12 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP65/IP67
Materiał obudowy
Inne
Ze wskaźnikiem stanu
Nie
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Dławnica
Stopień zanieczyszczenia
2
Porównaj
6GK19010DB206AA8
IE FC M12 PRO 2x2 M12 (8szt) Wtyk przemysłowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AE0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 90' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 90 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP Cable 2x 2; 90° cable outlet 1 pack=50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 90 (2x2)

Dane techniczne

Długość
42 mm
Głębokość
42 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB202AE0
IE FC RJ45 90' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 plug 145 2x2(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 145 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 145° cable outlet 1 pack=50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55.6 mm
Głębokość
55.6 mm
Szerokość
13.9 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB300AE0
IE FC RJ45 plug 145 2x2(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar