6szt Zestaw frezów obwodowychMILWAUKEE

files/fotob/920736.jpg.
6szt Zestaw frezów obwodowych
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4932372533
Kod EAN: 
4002395345236
Symbol Sonepar: 
P01884079
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

  • O 100% większa szybkość i oszczędność została osiągnięta dzięki następującym czynnikom. Po pierwsze sposób cięcia frezem obwodowym polega na cięciu materiału na skraju otworu, natomiast wiertło kręte musi wyciąć pełną średnicę otworu. Po drugie, dzięki dwom ostrym kątom na każdej krawędzi skrawającej jest możliwe osiągnięcie większych szybkości posuwu i mniejszego oporu frezowania.
  • O 30% większa wydajność – dzięki temu, że frez obwodowy tnie materiał tylko na krawędzi otworu. Potrzebna jest mniejsza energia silnika i moc napędowa. Im większa średnica wiertła, tym większa oszczędność energii.
  • Dłuższa żywotność – Frezy obwodowe wykonują mniejszą pracę podczas cięcia krawędzi niż wiertło kręte, dzięki czemu wywiercą więcej otworów od jednego ostrzenia do następnego. Korpus o grubości 6 mm oraz specjalna geometria zęba zapewniają wysoką stabilność i zmniejszają do minimum ryzyko złamania z powodu przeciążenia.
  • Frezy obwodowe HSS o grubych ściankach zapewniają zwiększenie trwałości i żywotności.
  • Posiadają standardowy chwyt 19 mm Weldon.
  • Głębokość skrawania 30 / 50 mm.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar