AKKURAT 34-elem. Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208282.jpg.
AKKURAT 34-elem. Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220179
Kod EAN: 
4011923077730
Symbol Sonepar: 
P00457114
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzedziowa Akkurat mocna walizka dla mechanika radio - telewizyjnego, z 32 narzędziami. Zawartość: - 2-komponentowe szczypce uniwersalne 160 mm - Szczypce tnące boczne 2C 160 mm - Szczypce telefoniczne 2C 200 mm - Szczypce telefoniczne 2C zakrzywione 200 mm - Szczypce do ściągania izolacji 2C 160 mm - Szczypce tnące boczne dla elektroników ESD 115 mm - Szczypce okrągłe dla elektroników ESD 130 mm - Szczypce płaskie dla elektroników ESD 130 mm - Szczypce płaskie dla elektroników ESD 130 mm 45° - Wkrętak dla elektryków 2C 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 - Wkrętak dla elektryków 2C 2,5 x 75 (pusty) - Wkrętak warsztatowy 2C 8 x 150 mm - Wkrętak 2C PH 1 + 2 - Elastyczny chwytak pazurowy rozmiar 525 - Zestaw wkrętaków elektronicznych, 7-częściowy - Tester napięcia 120 - 250 V, luźny - Lusterko kontrolne 210 mm - Rozwiertak okrągły 2-komponentowy - Klucz nasadowy 2C SW 5, 5.5, 6 - Wkrętak do montażu/kontaktów - Lut elektroniczny Sn 60% 1 mm 100 g - Zestaw pilników do styków 6 szt. - Pęseta izolowana 130 mm szpiczasta - Pęseta izolowana o szerokości 145 mm - Nożyczki z miękkim uchwytem 2K 140 mm - Nożyczki uniwersalne 190 mm

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
34
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar