Uniwersalne narzędzie do ściągania izolacji. Zastosowanie: wszystkie powszechnie stosowane kable okrągłe, w tym do instalacji budowlanych, przemysłowych, energetycznych, telefonicznych, solarnych. Stripper do ściągania izolacji z kabli płaskich i okrągłych w zakresie: zwykłe kable okrągłe z powłoką PVC, gumową lub z twardego tworzywa sztucznego o średnicy 4 - 15 mm, min. 3x1,5 mm² lub 5x2,5 mm²; instalacyjny kabel płaski o szerokości do 15 mm, przewody elastyczne 1,5 - 50 mm². Długie odcinki kabli można usunąć poprzez cięcie wzdłużne. Odwracalny ogranicznik długości dla osób prawo i leworęcznych. Powierzchnie strukturalne, antypoślizgowe, atest TÜV/GS
Nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo dobra wydajność cięcia - nieodkształcające się cięcie. Precyzyjnie szlifowane, regulowane złącze śrubowe; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego