AM-X Szczypce do ściągania izolacjiWEIDMUELLER

files/fotob/1060772.jpg.
AM-X
         
 Szczypce do ściągania izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
NARZĘDZIA
Nr Katalogowy: 
2625720000
Kod EAN: 
4050118647914
Symbol Sonepar: 
P10048055
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
490 - 783828 mm²
Zakres odizolowania - średnica
25 - 999 mm
Cięcie po obwodzie
Tak
Cięcie wzdłużne
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak

Produkty z serii

POWERSTRIPPER 16,0 Automat do zdejmowania izolacji
Porównaj
WEIDMUELLER
9028480000

POWERSTRIPPER 16,0 Automat do zdejmowania...

POWERSTRIPPER 16,0 Automat do zdejmowania izolacji
POWERSTRIPPER 6,0 Maszyna do zdejmowania izolacji
Porównaj
WEIDMUELLER
9028510000

POWERSTRIPPER 6,0 Maszyna do zdejmowania...

POWERSTRIPPER 6,0 Maszyna do zdejmowania izolacji
MULTI-STRIPAX 6-16 Narzędzie do usuwania izolacji
Porównaj
WEIDMUELLER
9202210000

MULTI-STRIPAX 6-16 Narzędzie do usuwania...

MULTI-STRIPAX 6-16 Narzędzie do usuwania izolacji
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar