AS-52ACSR Nożyce akumulatorowe do cięcia kabliHAUPA

files/fotob/208113.jpg.
AS-52ACSR Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
216436
Kod EAN: 
2029000056457
Symbol Sonepar: 
P01142370
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nożyce akumulatorowe do cięcia kabli „AS-52ACSR”• średnica ACSR 18,6 mm/ 120 mm² • nie przeznaczone do Cu, ALZakres dostawy: 1 urządzenie tnące, 1 szybko ładowarka, 1 akumulatorek 18V Li-Ion, 4 Ah, w walizce z tworzywaZakres dostawy: 1 urządzenie tnące, 1 szybkoładowarka, 1 akumulator 18V Li-Ion, 3Ah, w SysCon-boks

Dane techniczne

Maksymalna średnica kabla
18.6 mm
Z izolacją
Nie
Wymienne noże tnące
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Do plecionych linek stalowych
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Konstrukcja/napęd
Inne
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Do przewodów linkowych
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar