AS-WORKBENCH-F 90 MA Ława warsztatowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1342605.jpg.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1193694
Symbol Sonepar: 
P10252516
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stół warsztatowy, białe aluminium

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkład piankowy do stołu warsztatowego, antracyt

Dane techniczne

Głębokość
305 mm
Szerokość
210 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1194547
AS-WB-F/T-BOARD A1 210X300 Wkład piankowy do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F …

Dane techniczne

Głębokość
305 mm
Szerokość
210 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1194542
AS-WB-F/T-BOARD A3 210X300 Wkład piankowy do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F …

Dane techniczne

Głębokość
305 mm
Szerokość
210 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1194538
AS-WB-F/T-BOARD A4 210X300 Wkład piankowy do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F …

Dane techniczne

Głębokość
305 mm
Szerokość
210 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1194537
AS-WB-F/T-BOARD A5 210X300 Wkład piankowy do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Wkładka piankowa z otworami do przechowywania narzędzi ręcznych i akcesoriów zgodnie z zasadą 5S, kompatybilna z AS-WORKBENCH-F …

Dane techniczne

Głębokość
305 mm
Szerokość
210 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1194544
AS-WB-F/T-BOARD A2 210X300 Wkład piankowy do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Półka na klawiaturę na blacie do AS-WORKBENCH-F
Porównaj
1193830
AS-WB-F/SHELF KEYBOARD Półka do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyt do stołu warsztatowego, białe aluminium
Porównaj
1193701
AS-WB-F/ARM 380X500 Uchwyt do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Półka na materiały i narzędzia z wieszakiem do mocowania na AS-WORKBENCH-F
Porównaj
1193786
AS-WB-F/SHELF 515X215 Półka do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Półka do stołu warsztatowego, antracytowy RAL 7016
Porównaj
1193787
AS-WB-F/SHELF 515X350 Półka do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyt do stołu warsztatowego, białe aluminium
Porównaj
1193766
AS-WB-F/ARM-R 700X500 Uchwyt do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyt do stołu warsztatowego, białe aluminium
Porównaj
1193703
AS-WB-F/ARM-L 700X500 Uchwyt do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyt urządzenia do stołu warsztatowego, antracytowy RAL 7016
Porównaj
1193768
AS-WB-F/MOUNT PC 230X190 Uchwyt urządzenie do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Pojemnik na odpady do stołu warsztatowego, antracytowy RAL 7016

Dane techniczne

Wysokość
380 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1193801
AS-WB-F/HOLDER BIN Pojemnik na odpady do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyt z zaciskiem śrubowym na wkrętarkę akumulatorową lub inne narzędzia do mocowania na stole roboczym AS-WORKBENCH-F
Porównaj
1193827
AS-WB-F/HOLDER D80 Uchwyt do stołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Listwa gniazd do stołu warsztatowego, czarny

Dane techniczne

Szerokość
69 mm
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Akcesorium
Nie
Część zamienna/zapasowa
Nie
Porównaj
1193789
AS-WB-F/POWER STRIP 5 Listwa gniazd do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Klucz sprzętowy do aktywacji licencji oprogramowania clipx WIRE assist 1.x, wersja USB
Porównaj
1197102
WIREASSIST SW1.X DONGLE Klucz sprzętowy programu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyt do stołu warsztatowego, białe aluminium
Porównaj
1193700
AS-WB-F/STAND 1350 Uchwyt do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Uchwyt do monitora z regulacją wysokości i pochylenia z ramieniem obrotowym na monitor AS-WORKBENCH-F 90
Porównaj
1193695
AS-WB-F/MOUNT DISPLAY A1 Uchwyt do stołu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

Lampa do stołu warsztatowego, srebrny
Porównaj
1197098
AS-WB-F/LAMP Lampa do stołu warsztatowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar