CF 3000-2,5 120V Zaciskarka automatycznaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836713.jpg.
CF 3000-2,5 120V Zaciskarka automatyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1205516
Kod EAN: 
4017918129125
Symbol Sonepar: 
P01821310
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zaciskarka, elektryczna, rodzaj styku: Końcówki rurkowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: trapezowe

Dane techniczne

Długość odizolowania
11.5 mm
Głębokość
320 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.25 - 2.5 mm²
Szerokość
165 mm
Wysokość
300 mm
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AI 1,5-8BK-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czarny

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Porównaj
3201398
AI 1,5-8BK-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,5-8 WH-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Porównaj
3201369
AI 0,5-8 WH-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,75-8 GY-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
3201372
AI 0,75-8 GY-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1-8 RD-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
3201385
AI 1-8 RD-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 2,5-8 BU-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
14
Porównaj
3201408
AI 2,5-8 BU-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,75-8 BU-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: niebieski

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
3201547
AI 0,75-8 BU-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 2,5-8 GY-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: szary

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
14
Porównaj
3201550
AI 2,5-8 GY-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI  0,5 - 8 OG-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: pomarańczowy

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Porównaj
3201563
AI 0,5 - 8 OG-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI  0,75- 8 WH-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
3201576
AI 0,75- 8 WH-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1-8 YE-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: żółty

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
3201589
AI 1-8 YE-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1,5-8 RD-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czerwone

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Porównaj
3201592
AI 1,5-8 RD-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,34-8 TQ-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,34 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: turkusowy(niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.34 mm²
Kolor
Turkusowy
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Rozmiar AWG
22
Materiał izolacji
Inne
Porównaj
3240249
AI 0,34-8 TQ-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,25-8 BU-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,25 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: niebieski (niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
24
Porównaj
3240250
AI 0,25-8 BU-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,25-8 YE-B Końcówka tulejkowa

Opis produktu

Końcówki rurkowe, wykonanie taśmowe, 0,25 mm², długość tulejki 8 mm, kolor: niebieski (niezbędny jest CF 3000-TOOLKIT 0,25)

Dane techniczne

Długość tulejki
12.5 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.25 mm²
Kolor
Żółty
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
24
Porównaj
3240251
AI 0,25-8 YE-B Końcówka tulejkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 SI 0,63A/T/250V Zapasowy bezpiecznik

Opis produktu

Zapasowy bezpiecznik

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
0.63 A
Prąd znamionowy
0.63 A
Znamionowe napięcie AC
250 V
Znamionowe napięcie DC
250 V
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Wymiary
5x20 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1205736
CF 3000 SI 0,63A/T/250V Zapasowy bezpiecznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 SI 4,0A/T/250V Zapasowy bezpiecznik

Opis produktu

Zapasowy bezpiecznik

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
4 A
Prąd znamionowy
4 A
Znamionowe napięcie AC
250 V
Znamionowe napięcie DC
250 V
Charakterystyka wyzwalania
Zwłoczna
Wymiary
5x20 mm
Optyczny wskaźnik zadziałania
Nie
Porównaj
1205749
CF 3000 SI 4,0A/T/250V Zapasowy bezpiecznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN Część zamienna

Opis produktu

Część zamienna
Porównaj
3202753
CF 3000 ZENTRIERGABEL UNTEN Część zamienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 LOC 0,25 Zamienny ustawnik

Opis produktu

Zamienny ustawnik

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój
0.25 - 0.25 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.25 - 0.34 mm²
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212377
CF 3000 LOC 0,25 Zamienny ustawnik
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 LOC 0,5 Uchwyt tulei

Opis produktu

Zamienny ustawnik, średnica maks.: 0,5 mm²

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój
0.5 - 0.5 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 0.5 mm²
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1205639
CF 3000 LOC 0,5 Uchwyt tulei
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 3000 LOC 0,75 Uchwyt tulei

Opis produktu

Zamienny ustawnik

Dane techniczne

Długość odizolowania
8 mm
Przekrój
0.75 - 0.75 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.75 - 0.75 mm²
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1205642
CF 3000 LOC 0,75 Uchwyt tulei
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar