CF 500-230V Narzędzie zaciskowe elektrycznePHOENIX CONTACT

files/fotob/1839544.jpg.
CF 500-230V Narzędzie zaciskowe elektryczne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1208348
Kod EAN: 
4046356014472
Symbol Sonepar: 
P01570571
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zaciskarka, elektryczna, przekrój: 0,25 mm² ... 50 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 10000 g, szary

Dane techniczne

Długość odizolowania
0 mm
Głębokość
220 mm
Regulowany przekrój przewodu
50 mm²
Szerokość
140 mm
Wysokość
320 mm
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Nie
Rodzaj napędu
Elektryczny

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CF 500/COV RCI Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa, średnica min.: 0,14 mm², średnica maks.: 6 mm², przezroczysty

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Regulowany przekrój przewodu
0.14 - 6 mm²
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Funkcja
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Porównaj
1212255
CF 500/COV RCI Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500/DIE RCI 6 Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: Crimp owalny, srebrny

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.5 - 6 mm²
Funkcja
Inne
Zastosowanie
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
1212240
CF 500/DIE RCI 6 Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500/DIE AI-TWIN 10 Matryca do automatu zaciskowego

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 4 mm², średnica maks.: 10 mm², zaprasowanie: Crimp WM

Dane techniczne

Długość odizolowania
12 mm
Przekrój
4 - 10 mm2
Regulowany przekrój przewodu
4 - 10 mm²
Funkcja
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Regulowana długość odizolowania
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212262
CF 500/DIE AI-TWIN 10 Matryca do automatu zaciskowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF 500/DIE SR 6-2 Matryca do automatu zaciskowego

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 2,5 mm², średnica maks.: 6 mm², zaprasowanie: B-Crimp

Dane techniczne

Długość odizolowania
6 mm
Przekrój
2.5 - 6 mm2
Regulowany przekrój przewodu
2.5 - 6 mm²
Funkcja
Inne
Zastosowanie
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1212692
CF 500/DIE SR 6-2 Matryca do automatu zaciskowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar