Walizka do sieci „Connect”Walizka z twardego tworzywa, czarna, 2 blaty narzędziowe, blat w dnie z wyjmowanymi małymi skrzynkami, 13 narzędzi (Walizka 22 00 73) 460 x 160 x 310 mm).Zawartość:
• szczypce boczne 2K 160 mm
• szczypce telefoniczne 2K 200 mm wygiete
• wkrętak elektrotechniczny 2K 2,5 x 75, 3 x 100, 4 x 125 mm
• wkrętak do srub 2K PH 1 i 2 izolowany
• zestaw śrubokrętów dla elektroników 7-elementów
• sciągacz izolacji do kabli informatycznych UTP/STP
• ESD-obcinak boczny 115 mm
• czujnik przykladany
• szczypce zaciskowe do wtyków typu western
• nożyce z miękkimi rączkami 2K 140 mm