CRIMPFOX 25R CUS Praska zaciskowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1221421.jpg.
CRIMPFOX 25R CUS Praska zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212765
Symbol Sonepar: 
P10253229
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praska zaciskowa, sposób połączenia styku: Końcówki rurkowe, średnica min.: 10 mm², średnica maks.: 25 mm², zaprasowanie: Crimp WM

Dane techniczne

Długość
256 mm
Przekrój
10 - 25 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Zastosowanie do przebijania
Nie
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Zastosowanie do prasowania
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX/SPR-1 Sprężyna zapasowa cofaj.

Opis produktu

Sprężyna zamienna, zaprasowanie: uniwersalny, czarny
Porównaj
1212069
CRIMPFOX/SPR-1 Sprężyna zapasowa cofaj.
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 25R/DIE Zapasowa matryca

Opis produktu

Zapasowa matryca, zaprasowanie: Crimp WM, czarny

Dane techniczne

Przekrój
10 - 25 mm2
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne
Porównaj
1212040
CRIMPFOX 25R/DIE Zapasowa matryca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar