CRIMPFOX 4 IN 1 SET Skrzynka narzędziowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1837059.jpg.
CRIMPFOX 4 IN 1 SET Skrzynka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1200102
Kod EAN: 
4055626042398
Symbol Sonepar: 
P01205544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zestaw szczypiec zaciskowych, sposób połączenia styku: Końcówki rurkowe, średnica min.: 0,5 mm², średnica maks.: 2,5 mm², zaprasowanie: Crimp Indent, czarny

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
0
Długość
180 mm
Liczba bitów
0
Liczba grzechotek
0
Liczba kluczy imbusowych
0
Liczba kluczy nastawnych
0
Liczba kluczy płasko-oczkowych
0
Liczba młotków
0
Liczba narzędzi wielofunkcyjnych
0
Liczba nasadek z gniazdem
0
Liczba pilników
0
Liczba pił
0
Liczba przecinaków i punktaków
0
Liczba testerów elektrycznych
0
Liczba urządzeń pomiarowych
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
0
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
0
Liczba wkrętaków płaskich
0
Przekrój
0.5 - 2.5 mm²
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Opakowanie
Walizka
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AI 1,0-8 RD S1 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czerwone, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 50

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1 mm²
Kolor
Czerwony
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
1200106
AI 1,0-8 RD S1 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 1,5-8 BK S1 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: czarny, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 50

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
1.5 mm²
Kolor
Czarny
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
16
Porównaj
1200107
AI 1,5-8 BK S1 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,5-8 WH S1 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: biały, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 50

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.5 mm²
Kolor
Biały
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
20
Porównaj
1200104
AI 0,5-8 WH S1 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 0,75-8 GY S1 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: szary, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 50

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
0.75 mm²
Kolor
Szary
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
18
Porównaj
1200105
AI 0,75-8 GY S1 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
AI 2,5-8 BU S1 Tulejka

Opis produktu

Tulejka, Długość w obszarze stykowym: 8 mm, długość osłony: 14 mm, kolor: niebieski, liczba pasków: 10, liczba tulei na pasek: 40

Dane techniczne

Długość tulejki
14 mm
Nominalny przekrój poprzeczny
2.5 mm²
Kolor
Niebieski
Materiał
Miedź
Z izolacją
Tak
Rodzaj budowy
Standardowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Materiał izolacyjny
Polipropylen (PP)
Materiał izolacji
Inne
Do przewodów odpornych na zwarcie
Nie
W taśmie
Nie
Z oznacznikiem
Nie
Rozmiar AWG
14
Porównaj
1200108
AI 2,5-8 BU S1 Tulejka
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX 4 IN 1/MAG Magazynek

Opis produktu

Zasobnik
Porównaj
1200103
CRIMPFOX 4 IN 1/MAG Magazynek
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar