CRIMPFOX-C D Praska zaciskowaPHOENIX CONTACT

files/fotob/1221399.jpg.
CRIMPFOX-C D Praska zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1212734
Symbol Sonepar: 
P10253208
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praska zaciskowa, średnica min.: 0 mm², średnica maks.: 0,5 mm², zaprasowanie: uniwersalny, masa 430 g, czarny

Dane techniczne

Długość
200 mm
Przekrój
0.5 mm²
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Konstrukcja/napęd
Inne
Kształt zacisku/praski
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPFOX-C RJ22/DIE Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny
Porównaj
1212736
CRIMPFOX-C RJ22/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C RJ45/DIE Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny
Porównaj
1212737
CRIMPFOX-C RJ45/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C RJ45U/DIE Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny
Porównaj
1212738
CRIMPFOX-C RJ45U/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C RJ11/DIE Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny
Porównaj
1212735
CRIMPFOX-C RJ11/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C 10P/DIE Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny
Porównaj
1212739
CRIMPFOX-C 10P/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
CRIMPFOX-C MMJ/DIE Wkładka zaciskająca

Opis produktu

Wkładka zaciskająca, średnica min.: 0 mm², zaprasowanie: uniwersalny
Porównaj
1212740
CRIMPFOX-C MMJ/DIE Wkładka zaciskająca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar