CUTFOX 10 Narzędzie do cięcia kabliPHOENIX CONTACT

files/fotob/1836776.jpg.
CUTFOX 10 Narzędzie do cięcia kabli
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1206829
Kod EAN: 
4017918178871
Symbol Sonepar: 
P01162846
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Narzędzie do cięcia kabli, średnica min.: 0,08 mm², średnica maks.: 10 mm², masa 11000 g

Dane techniczne

Długość całkowita
301 mm
Głębokość
301 mm
Maksymalna średnica kabla
8 mm
Maksymalny przekrój przewodu
10 mm2
Regulowany przekrój przewodu
0.08 - 10 mm²
Szerokość
194 mm
Wysokość
228 mm
Funkcja
Przycinanie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Rodzaj napędu
Elektryczny
Wymienne noże tnące
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Certyfikat VDE
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CUTFOX 10 R-C Część zamienna

Opis produktu

Część zamienna

Dane techniczne

Maksymalna wewnętrzna średnica krążka kablowego
8 - 8 mm
Maksymalna zewnętrzna średnica krążka kablowego
8 - 8 mm
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Z urządzeniem tnącym
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1208403
CUTFOX 10 R-C Część zamienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUTFOX 10 C-UN Nawijak kabl.do CUTFOX 10

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
0 mm
Regulowany przekrój przewodu
0 mm²
Maksymalna wewnętrzna średnica krążka kablowego
8 - 8 mm
Maksymalna zewnętrzna średnica krążka kablowego
8 - 8 mm
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Z urządzeniem tnącym
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Z mechanizmem blokującym
Nie
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1208393
CUTFOX 10 C-UN Nawijak kabl.do CUTFOX 10
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUTFOX 10 BAR Część zamienna

Opis produktu

Część zamienna
Porównaj
1208416
CUTFOX 10 BAR Część zamienna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CM-KBL-RS232/USB Przewód

Opis produktu

Kabel połączeniowy z D-SUB 9 i USB, z adapterem D-SUB 9/D-SUB 25
Porównaj
2881078
CM-KBL-RS232/USB Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF-10 WHEEL SET STEEL Narzędzie do cięcia kabli

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
0 mm
Regulowany przekrój przewodu
0 mm²
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Funkcja
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Porównaj
1200099
CF-10 WHEEL SET STEEL Narzędzie do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF-10 WHEEL SET PU Narzędzie do cięcia kabli

Opis produktu

Akcesoria

Dane techniczne

Długość odizolowania
0 mm
Regulowany przekrój przewodu
0 mm²
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Funkcja
Inne
Rodzaj napędu
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Porównaj
1200098
CF-10 WHEEL SET PU Narzędzie do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF-10 WHEEL SET Narzędzie do cięcia kabli

Opis produktu

Część zamienna
Porównaj
1207271
CF-10 WHEEL SET Narzędzie do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF-10 CUTTER KNIFE SET Nóż zapasowy

Opis produktu

Nóż zapasowy

Dane techniczne

Regulowany przekrój przewodu
0.08 - 10 mm²
Odpowiednie do
Inne
Funkcja
Inne
Regulowana długość odizolowania
Tak
Odłamywane ostrza
Nie
Rodzaj napędu
Inne
Porównaj
1207284
CF-10 CUTTER KNIFE SET Nóż zapasowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
CF-10 ABZH Narzędzie do cięcia kabli

Opis produktu

Akcesoria
Porównaj
1207297
CF-10 ABZH Narzędzie do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar