Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System do instalacji przewodówHELLERMANN TYTON

files/fotob/813820.jpg.
Deluxe Cable Scout+ CS-SD-PVC-BK czarny System do instalacji przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CABLE SCOUT
Nr Katalogowy: 
897-90001
Kod EAN: 
4031026406268
Symbol Sonepar: 
P10053758
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Profesjonalny zestaw do instalacji przewodów . Możliwość szybkiego montażu kabli nawet w trudno dostępnych miejscach. Drążki wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) . Możliwość przeciągania kabli o wadze do 200 kg. Możliwość prowadzenia prac inspekcyjnych, oświetlania trudno dostępnych miejsc i wyciągania przewodów. Kompletny system złożony z drążków, akcesoriów i torby do przechowywania wszystkich elementów. Cable Scout+ to profesjonalny zestaw do instalacji przewodów. Umożliwia szybki i wygodny montaż także w trudno dostępnych miejscach. Drążki są wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym (GRP) i pozwalają na przeciąganie kabli o wadze do 200 kg. Cable Scout+ ułatwia prace inspekcyjne, w szczególności pozwala oświetlać trudno dostępne miejsca i wyciągać przewody lub inne elementy przy użyciu szerokiego zakresu akcesoriów. Kompletny zestaw zawiera drążki o różnej elastyczności, paletę użytecznych akcesoriów oraz wytrzymały pokrowiec do przechowywania wszystkich elementów

Dane techniczne

Długość
1 m
Materiał
Tworzywo sztuczne
Gatunek materiału
Inne
Zakres zastosowania
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów CS-ACG1630-MET-ML
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90027

CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów...

CS-ACG1630-MET-ML (komplet 2szt) Zestaw akcesoriów CS-ACG1630-MET-ML
Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów CS-SA-PVC-CL
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90004

Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów...

Cable Scout+CS-SA-PVC-CL Zestaw akcesoriów CS-SA-PVC-CL
Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich drążków o dł.1m (2szt)
Porównaj
HELLERMANN TYTON
897-90007

Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich...

Cable Scout+CS-P6-GF-BU niebieski Para niebieskich drążków o dł.1m (2szt)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar