DIAMANT 23-elem. Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208283.jpg.
DIAMANT 23-elem. Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220192
Kod EAN: 
4011923077846
Symbol Sonepar: 
P00436011
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Diamant Walizka główna na sprzęt AGD, twarda walizka dla specjalisty, wyposażona w 23 narzędzia. Walizka 220068. Zawartość: 2–komponentowe szczypce okrągłe z długim nosem 160 mm Szczypce płaskie 2K–Langbeck 160 mm Szczypce telefoniczne 2C zakrzywione 200 mm* Szczypce uniwersalne 2C 160 mm* Szczypce tnące boczne 2C 160 mm Szczypce telefoniczne 2C 200 mm* 2–komponentowe szczypce tnące boczne 200 mm* Wkrętak warsztatowy 2C 6 x 100, 8 x 150 mm Wkrętak 2C PH 1 + 2 Wkrętak dla elektryków 2C 4 x 100, 5 x 150 mm Ściągacz izolacji 0,5 – 4 mm² Obcinak boczny ESD dla elektroników 115 mm Tester napięcia Basic, czarny | 125 – 250 V Szczypce do zaciskania końcówek kablowych Zestaw kluczy nasadowych 1/4”, 33–częściowy Piła PUK ze stałym uchwytem Młotek ślusarski 300 g Nóż do kabli Plastikowe osłonki nożyce uniwersalne190 mm przyrzad do ciecia kabli max.16,9 mm * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
23
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar