Szczypce telefoniczne, DIN ISO. Szczęki zagięte pod kątem 45 stopni, z indukcyjnie hartowaną precyzyjną krawędzią tnącą (ok. 60 HRC), ząbkowanymi powierzchniami chwytnymi i ząbkowanym wgłębieniem
Dane techniczne
Długość
160 mm
Model/kształt/forma
Zakrzywiony
Z izolacją
Tak
Certyfikat VDE
Tak
Do włókna szklanego
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo dobra wydajność cięcia - nieodkształcające się cięcie. Precyzyjnie szlifowane, regulowane złącze śrubowe; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego