Szczypce telefoniczne z zakrzywionymi szczękami,DIN ISO. Szczęki zagięte pod kątem 45 stopni, z indukcyjnie hartowaną, precyzyjną krawędzią tnącą. Półokrągłe szczęki (szczypce ze zwężonymi końcami), ząbkowana powierzchnia chwytna i ząbkowane wgłębienie. Z krawędziami tnącymi do twardego i miękkiego drutu
Dane techniczne
Długość
200 mm
Model/kształt/forma
Zakrzywiony
Z izolacją
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Model nieiskrzący
Nie
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Do włókna szklanego
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Izolowany śrubokręt 165 mm, DIN, klasyfikacja VDE. Testowany w kąpieli wodnej z napięciem testowym 10 000 woltów. Wkrętak krzyżakowy DIN PH 1 x 80 mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
Szczypce uniwersalne 180 mm DIN ISO. Przegub wpuszczany z indukcyjnie hartowaną precyzyjną krawędzią tnącą, do wszystkich rodzajów przewodów instalacyjnych oraz strun fortepianowych. Wykonane z lekko stożkowaną, ząbkowaną powierzchnią chwytną i ząbkowanym wgłębieniem
Komplet szczypiec do zaciskania. Nowy, opatentowany system narzędzi do zaciskania. 3 wymienne wkładki profilu zaciskającego. Mocowane za pomocą zatrzaskowego wspornika w korpusie szczypiec. Szczęki zaciskowe są przechowywane w zintegrowanych magazynkach umieszczonych w uchwytach zaciskarki - dzięki Click&Crimp...