DMSI MANUELL 2,0-8,0 Wkrętak ręcznyWEIDMUELLER

files/fotob/497434.jpg.
DMSI MANUELL 2,0-8,0 Wkrętak ręczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
9918400000
Kod EAN: 
4032248388363
Symbol Sonepar: 
P01074330
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Śrubokręt posiada specjalną geometrię uchwytu, zabezpieczenie przed odkręceniem oraz specjalną strefę SoftFinish zapewniającą optymalny chwyt i łatwą pracę w przypadku krytycznych aplikacji

Produkty powiązane i akcesoria

WB SI SL 0,4x2,5 Nasadka do wkrętaka

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania

Dane techniczne

Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2.5 mm
Porównaj
2433160000
WB SI SL 0,4x2,5 Nasadka do wkrętaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WB SI SL 0,5x3,0 Nasadka do wkrętaka

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania

Dane techniczne

Grubość trzpienia
0.5 mm
Szerokość trzpienia
3 mm
Porównaj
2433170000
WB SI SL 0,5x3,0 Nasadka do wkrętaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WB IK SL PH1 Nasadka do wkrętaka

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania
Porównaj
2433210000
WB IK SL PH1 Nasadka do wkrętaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WB SI SL 0,8x4,0 Nasadka do wkrętaka

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania

Dane techniczne

Grubość trzpienia
0.8 mm
Szerokość trzpienia
4 mm
Porównaj
2433190000
WB SI SL 0,8x4,0 Nasadka do wkrętaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WB SI SL 0,6x3,5 Nasadka do wkrętaka

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania

Dane techniczne

Grubość trzpienia
0.6 mm
Szerokość trzpienia
3.5 mm
Porównaj
2433180000
WB SI SL 0,6x3,5 Nasadka do wkrętaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
WK I SLIM BIT Zestaw końcówek wkrętakowych

Opis produktu

Standardowa końcówka o wysokiej jakości i bardzo wysokiej wydajności. Stała, wysoka jakość produktu gwarantowana dzięki zastosowaniu technologii utwardzania
Porównaj
2489300000
WK I SLIM BIT Zestaw końcówek wkrętakowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar