Nożyce do kabli, z dwustopniowym obszarem cięcia i wielokomponentową osłoną VDE do kabli miedzianych i aluminiowych. Narzędzie nadaje się do bezodkształcającego, precyzyjnego cięcia kabli o średnicy do 10 mm. Atest VDE/GS, zgodnie z DIN EN, klasyfikacja VDE
Dane techniczne
Długość całkowita
160 mm
Maksymalna średnica kabla
10 mm
Z izolacją
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Wymienne noże tnące
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Narzędzie do ściągania izolacji przewodów typu linka/drut. Ergonomiczny kształt. Regulowany ogranicznik wzdłużny od 6,0 mm² do 15,0 mm². Automatyczne dopasowanie do przekroju od 0,2 mm² do 6,0 mm². Stabilny, łatwy w obsłudze obcinak