ECO Zestaw narzędziowy walizkowyCIMCO

files/fotob/25395.jpg.
ECO Zestaw narzędziowy walizkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
170500
Kod EAN: 
4021103705001
Symbol Sonepar: 
P00802182
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Solidna walizka narzędziowa z twardą, dwukolorową obudową. Wyposażona w dwa wymienne zamki dźwigniowe, dwa wzmocnione metalowe zawiasy składane jako uchwyty pokrywy. Kąt otwarcia większy niż 90 stopni. Dwie tablice narzędziowe wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego z licznymi naszyciami; kieszenie na narzędzia ręczne, obszerna komora na dokumenty zintegrowana z górną tablicą narzędziową; dolna część z trzema przegrodami do przechowywania narzędzi pomiarowych. Wyposażenie walizki narzędziowej: 1 x ściągacz izolacji, 1 x szczypce telefoniczne, 1 x obcinak boczny, 1 x nożyce do kabli, 1 x tester napięcia, 3 x wkrętaki płaskie, 2 x śrubokręt krzyżakowy PH, 2 x śrubokręt krzyżakowy PZ, 1 x nóż do kabli, 1 x wewnętrzny ściągacz do prętów, 1 x nóż zabezpieczający linkę, 1 x piła kieszonkowa, 1 x młot ślusarski, 1 x szpatułka, 1 x forma gipsowa, 1 x szczotka wodna, 1 x ołówek stolarski, 1 x poziomica do szafy sterowniczej, 1 x linijka składana

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
23
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
2
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
2
Liczba wkrętaków płaskich
4
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Opakowanie
Walizka

Produkty powiązane i akcesoria

CHAMPION 6,8 z kółkami czarny Walizka narzędziowa
Porównaj
170932
CHAMPION 6,8 z kółkami czarny Walizka narzędziowa
172004 LIGHT Zestaw narzędziowy walizkowy
Porównaj
172004
172004 LIGHT Zestaw narzędziowy walizkowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar