ELECTROCOMBO Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/372932.jpg.
ELECTROCOMBO Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
104090
Kod EAN: 
4011923585600
Symbol Sonepar: 
P01519035
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa ElectroCombo Czarna walizka z tworzywa sztucznego z metalowymi zamkami, kompletny asortyment narzędziowy dla elektryka, wymiary walizki: 490 x 375 x 100 mm Zawartość: kombinerki 2K-VDE 180 mm* obcinak boczny 2K-VDE 160 mm* szczypce do zdejmowania izolacji 2K-VDE 160 mm szczypce telefoniczne 2K-VDE 200 mm* obcinak do kabli 160 mm, izolowana zanurzeniowo szczypce do zaciskania tulejek 0,5 - 16 mm² zestaw imbusów 9 elem. z głowicą kulkową, super długie uchwyt do Vario luzem klinga VDE Vario płaska 2.5, 3, 4, 5.5 mm klinga VDE Vario PH 1, 2 | PZ 1, 2 | PZ/FL 1 + 2 miernik napięcia Basic, czarny | 125 - 250 V klucz do szafek rozdzielczych nóż bezpieczny z wymiennym ostrzem ręczna piła ramowa 150 mm przecinak dla elektryków 10 x 250 mm poziomica 230 mm taśma miernicza 5 m grzechotka do kluczy 1/4" młotek ślusarski 300 g przedłużka 1/4" 100 mm klucze nasadowe 1/4" rozmiary kluczy 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm uchwyt z grzechotką FlexPlus do długich bitów 1/4" bit 50mm HEX 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 1/4" bit 50mm PH 0, 1, 2, 3 1/4" bit 50mm PZ 0, 1, 2, 3 1/4" bit 50mm FD 3, 4, 5, 6 1/4" bit 50mm TX 10, 15, 20, 25, 30, 40 1/4" bit 50mm PZ/FL 1 + 2 1/4" SQ x 1/4" Hex adapter 50 mm skrzynka asortymentowa 160 x 115 x 40 mm *High leverage = przekładnia dźwigniowa (szczypce z przesuniętą przekładnią dźwigniową gwarantują oszczędność użytej siły do 50%)

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
78
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar