Elektropraska hydrauliczna do końcówek i złączek:
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZSM) 6 ÷ 120 mm 2
• rurowych Al wg . DIN na żyłach kabli i przewodów (matryce ZSM) 16 ÷ 70 mm 2
• rurowych Al poza DIN na żyłach kabli i przewodów (matryce ZSM) 16 ÷ 120 mm 2
Cechy szczególne:
• automatyczny wyłącznik kończący cykl pracy po wykonaniu zaprasowania
• kształt idealnie dopasowany do pracy jedną ręką
• sygnalizacja prawidłowego zaprasowania - zieloną diodą,
nieprawidłowego zaprasowania - czerwoną diodą
• elektroniczna rejestracja cyklu pracy - transfer danych przez USB
• wydajny akumulator litowo-jonowy
• automatyczna kontrola ciśnienia
• zatrzaskowa obrotowa o 330° głowica
• w zestawie 2 akumulatory
Masa: 2,9 kg; Nacisk: 32 kN