Elektropraska hydrauliczna do końcówek i złączek:
• oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm2
• oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm2
• tulejkowych z izolacją i bez izolacji (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm2
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 300 mm2
• rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm2
• przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16÷240 mm2
Cechy szczególne:
• wydajny akumulator (litowo-jonowy)
• czas zaprasowania końcówek 3÷6 sekund
• automatyczny wyłącznik kończący cykl pracy po wykonaniu zaprasowania
• zatrzaskowa obrotowa o 360° głowica
• elektroniczna kontrola i rejestracja poprawności cyklu
• sygnalizator wymaganego okresowego przeglądu i stopnia rozładowania baterii
• zawiera płytę instalacyjną z oprogramowaniem umożliwiającym odczytanie
informacji o poprawności zaprasowania i liczbie wykonanych cykli
• w zestawie 2 akumulatory