EVO9SP-MET/PL-BK/RD Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 13,5 mmHELLERMANN TYTON

files/fotob/811929.jpg.
EVO9SP-MET/PL-BK/RD Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 13,5 mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
EVO
Nr Katalogowy: 
110-80003
Kod EAN: 
4031026511313
Symbol Sonepar: 
P10077090
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Dostępne dwie wersje, ze standardowym skokiem dźwigni (90 mm) lub ze skróconym skokiem dźwigni (80 mm). Ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt zapewniający wygodny i pewny chwyt. Wyjątkowo niskie koszty utrzymania. Szybka i precyzyjna obsługa przy minimalnym wysiłku (mechanizm TLC). Wygodna i łatwa regulacja siły zaciągania. Zintegrowana, szybka, 3-stopniowa regulacja (EVO9/EVO9SP/EVO9HT). Obudowa wykonana ze sprężystego, lekkiego kompozytu poliestrowego, wzmocnionego włóknem szklanym. EVO9 dostępne jest ze standardowym skokiem dźwigni 90 mm (EVO9) lub ze skróconym skokiem dźwigni 80 mm (EVO9SP) dla mniejszych dłoni. Obie wersje są identyczne pod względem technicznym i pozwalają osiągać siły zaciągu pomiędzy 53 N a 307 N. EVO9HT jest wersją high tension” serii EVO9, dysponującą siłami zaciągu pomiędzy 120 N a 516 N. Seria EVO9 przeznaczona jest do opasek HellermannTyton o maksymalnej szerokości 13,5 mm

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
4.8 - 13.5 mm
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Właściwości
Ręczne odcięcie
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Materiał obudowy narzędzia
Tworzywo sztuczne

Produkty z serii

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-70130

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania...

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Brak zdjęcia
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-77001

EVO7i-MET/PL-BU niebieski Narzędzie do zaciągania...

EVO7i-MET/PL-BU niebieski Narzędzie do zaciągania opasek kablowych
European EVO9 tool-MET/PL-BK/RD czerwony Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-80002

European EVO9 tool-MET/PL-BK/RD czerwony...

European EVO9 tool-MET/PL-BK/RD czerwony Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych

Produkty podobne

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Porównaj
HELLERMANN TYTON
110-70130

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania...

EVO7SP-MET/PL-BK Ręczne narzędzie do zaciągania opasek kablowych do 4,8 mm
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar