FLEX BAG PRO Zestaw bitów z grzechotkąHAUPA

files/fotob/1920424.jpg.
FLEX BAG PRO Zestaw bitów z grzechotką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
104022-1
Kod EAN: 
4011923620660
Symbol Sonepar: 
P10031312
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów z grzechotką „FlexBag“– 40 bitów z zabezpieczeniem, 8 kluczy nasadowych, 2 przedłużki, zredukowana rękojeść Śrubokręt z grzechotką z napędem lewo/prawo. Nastawny kąt roboczy do 180°,bity z zabezpieczeniem – specjalny zestaw bitów – najwyższa jakość S2! Chwytak bitów z szybkim wyjmowaniem i 2 komponentowa rękojeść zapewnia bezpoślizgową i nie męczącą pracę. Ergonomiczna budowa, możliwość delikatnej pracy w zakresie powierzchni nacisku umożliwia swobodne wkręcanie. Kolor: zielony, czarny. Zawartość: 1/4" 50 mm Power bity Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40 1/4" 50 mm Power bity Hex (z otworem): H2, H2,5, H3, H4, H5, H6 1/4" 50 mm Power bity PH 0, 1, 2, 3 1/4" 50 mm Power bity PZ 0, 1, 2, 3 1/4" 50 mm Power bity płaskie: 3, 4, 5, 6, 7, 8 1/4“ 50 mm Power bity SQ: 0, 1, 2, 3 1/4“ 50 mm Power bity Tri-Wing: 1, 2, 3 1/4“ 50 mm Power bity PZ/FL 1, 2 wszystkie bity ze zredukowanym chwytem poza T40, H6, płaskim: 6, 7, 8, adapter: 1/4” 50 / 80 mm zestaw kluczy nasadowych: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 1 szt. FlexPlus śrubokręt z grzechotką

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
51
Liczba bitów
37
Liczba grzechotek
1
Liczba kluczy imbusowych
8
Liczba nasadek z gniazdem
8
Liczba wierteł spiralnych HSS
5
Liczba wkrętaków Torx
4
Liczba wkrętaków krzyżowych PH
4
Liczba wkrętaków krzyżowych PZ
4
Liczba wkrętaków płaskich
5
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar