GC 100-K3 do cięcia kabli Głowica hydrauliczna max96mmERKO

files/fotob/93760.jpg.
GC 100-K3 do cięcia kabli Głowica hydrauliczna max96mm
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GC_100-K3
Kod EAN: 
5905912890518
Symbol Sonepar: 
P00411620
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Głowica do cięcia: • kabli Al i Cu • średnica zewnętrzna do 96 mm UWAGA: nie stosować do cięcia przewodów napowietrznych ze stalową linką nośną. Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 agregatami hydraulicznymi: AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L. Długość: 455 mm; Masa: 7,0 kg; Nacisk: 80 kN

Dane techniczne

Długość całkowita
455 mm
Maksymalna średnica kabla
96 mm
Z izolacją
Tak
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Wymienna głowica tnąca
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wymienne noże tnące
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Głowica hydrauliczna

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar