Zestawy do bezpiecznego cięcia kabli i przewodów Al i Cu, w których nie jest
możliwe jednoznaczne określenie stanu beznapięciowego. Wyposażone w głowicę,
pompę nożną z manometrem i automatycznym spustem, linkę uziemiającą, przewód
hydrauliczny 10 m. Maksymalne napięcie znamionowe – 60 kV. Na zamówienie
dostarczamy z uziomem prętowym (stal ocynkowana, długość: 0,82 m; Ø 16mm;
masa: 2,5 kg). Dane techniczne:
GC 50-H 800-E
Maksymalna średnica przewodu 50 mm, nieopancerzony lub opancerzony taśmą stalową. W
przypadku przewodów zbrojonych drutem lub taśmą stalową, maksymalna
średnica nie może przekraczać 30 mm.
Masa pompy: 8,4 kg; Masa głowicy: 3,6 kg; Nacisk: 80 kN