GU 120-K9 6-120mm2 Głowica zaciskowaERKO

files/fotob/93771.jpg.
GU 120-K9 6-120mm2 Głowica zaciskowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
GU_120-K9
Kod EAN: 
5905912890693
Symbol Sonepar: 
P00404757
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Głowica hydrauliczna do końcówek i złączek: • oczkowych bez izolacji (matryce OA) 10÷120 mm 2 • oczkowych z izolacją (matryce OE) 10÷120 mm 2 • tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce OT) 25÷185 mm 2 • rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce OS) 6÷300 mm 2 • rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce OS) 16÷300 mm 2 • przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce OF) 16÷240 mm 2 • formowania na płasko żył Al (matryca OR) 25÷120 mm 2 • wycianania otworów w bednarce stalowej (wkładka OK) Służy do średnio intensywnych prac instalatorskich . Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatemi hydraulicznymi: AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L . Matryce zaciskowe - tabela poniżej . Długość: 250 mm; Masa (bez matryc): 2,5 kg; Nacisk: 98 kN; Ciśnienie robocze: 630 bar Na zamówienie uchwyt do mocowania głowicy

Dane techniczne

Przekrój
6 - 120 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Konstrukcja/napęd
Hydrauliczna głowica zaciskowa
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar