Głowica hydrauliczna do końcówek i złączek:
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce USD) 6÷300 mm2
• rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce USD) 16÷300 mm2
• przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce UDF) 16 ÷240 mm2
• formowania na płasko kabli sektorowych Al (matryca UR) 25÷120 mm2
• wycinania otworów w bednarce (wkładka UK)
Służy do intensywnych prac instalatorskich.
Współpracuje z pompą hydrauliczną H 800 i agregatami hydraulicznymi:
AH 100, AH 500, AH 550, AH 500L.
Matryce zaciskowe - tabela poniżej.
Długość: 280 mm; Masa (bez matryc): 3,9 kg; Nacisk: 112 kN;
Ciśnienie robocze: 630 bar