Praska ręczna, hydrauliczna do końcówek i złączek:
• oczkowych bez izolacji (matryce ZA) 10 ÷ 120 mm2
• oczkowych z izolacją (matryce ZE) 10 ÷ 120 mm2
• tulejkowych bez izolacji i z izolacją (matryce ZT) 25 ÷ 185 mm2
• rurowych Cu na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 6 ÷ 300 mm2
• rurowych Al na żyłach kabli i przewodów (matryce ZS) 16 ÷ 240 mm2
• przeformowywania na okrągło sektorowych żył Al (matryce ZF) 16÷240 mm2
• zatrzaskowa, obrotowa o 180O głowica
Służy do średnio intensywnych prac instalatorskich