INSPEKTOR 25-elem. Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208280.jpg.
INSPEKTOR 25-elem. Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220176
Kod EAN: 
4011923077709
Symbol Sonepar: 
P00318477
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Inspektor Mocna walizka narzędziowa, wysokiej jakości okucia, czarna, dla elektryka, z 25 narzędziami dla elektryka. Zawartość: - 2-komponentowe szczypce uniwersalne 180 mm - 2-komponentowe szczypce tnące boczne 180 mm - Szczypce telefoniczne 2C 200 mm - Szczypce telefoniczne 2C, kątowe 200 mm - Szczypce do pomp wodnych 2C, izolowane - Szczypce do zdejmowania izolacji 2C - Wkrętak dla elektryków 2C 75, 125, 150 mm - Wkrętak warsztatowy 2C 100, 150 mm - Wkrętak krzyżowy 2C rozmiar 1 + 2 - Rozwiertak z ostrzem krawędziowym - Próbnik napięcia 120 - 250 V, luźny - Klucz płaski 210 mm - Szpachelka malarska 50 mm - Przecinak elektryczny 10 x 250 mm - Młotek ślusarski 300 g - Nóż do kabli, 1-częściowy - Piła PUK z regulowanym uchwytem - Poziomica z lekkiego metalu 400 mm - Ostrze hakowe 8 - 28 Ø - Nożyce uniwersalne 190 mm - Skala 2 m

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
25
Liczba urządzeń pomiarowych
1
Zestaw do prac elektromontażowych
Tak
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar