max.fi18mm Obcinak do przewodówHAUPA

files/fotob/207801.jpg.
max.fi18mm Obcinak do przewodów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
201088
Kod EAN: 
4011923167394
Symbol Sonepar: 
P00430326
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obcinak do kabli do ciecia kabli Cu/AL drobnozwojowych, wielodrutowych i masywnych Cu stal chromowo-wanadowa, nakładane osłonki rękojeści funkcja zdejmowania izolacji w górnej części głowicy funkcja noża do kabli poprzez obrócenie ramion o 180o nie nadaje się do przewodów grubych kabel informatyczny, telefoniczny i sterujący maks. Ø 12 mm Cu jednożyłowy maks. 16 mm² Cu cienkożyłowy maks. 35 mm² Cu wielożyłowy maks. 25 mm² Al jednożyłowy maks. 25 mm² Al wielożyłowy maks. Ø 8 mm = 25 mm²

Dane techniczne

Długość całkowita
240 mm
Maksymalna średnica kabla
12 mm
Maksymalny przekrój przewodu
35 mm²
Z izolacją
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Tak
Wymienne noże tnące
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe
Do przewodów jednożyłowych
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar