MOUNTING PISTOL TY-GUN ERG 50 Narzędzie do opasek kablow.LAPP

files/fotob/96639.jpg.
MOUNTING PISTOL TY-GUN ERG 50 Narzędzie do opasek kablow.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
62120120
Kod EAN: 
4044774374710
Symbol Sonepar: 
P01509614
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pistolet do opasek kablowych z tworzywa sztucznego, Umożliwia szybkie i ekonomiczne łączenie, mocowanie i montaż opasek kablowych z tworzywa sztucznego, Dłuższy czas pracy ze względu na optymalne ustawienie siły dla każdej opaski kablowej, Zapobieganie powstawaniu odpadów, pozostałości po opaskach nie spadają na podłogę, Głowica obracana o 360° zapewnia wygodny uchwyt montażowy, Ergonomicznie zaprojektowane (okrągła budowa) i przyjazne dla użytkownika, Zmniejszone obciążenie i zmęczenie użytkownika, Łatwo dostępne pokrętło regulacji napięcia przyciągającego, automatyczny mechanizm odcinający, Duży otwór zasilający (25,4 mm szerokości) ułatwia wsuwanie opasek kablowych, Nosek ze stali nierdzewnej zapewnia dłuższy okres użytkowania narzędzia, Mechanizm zapobiegający wstrząsom "Anti-recoil mechanism", Regulowany uchwyt umożliwia dostosowanie się do wielkości dłoni użytkownika, Łatwe i praktyczne przechowywanie ostrzy zamiennych (1 ostrze zamienne objęte zakresem dostawy), Niska masa

Dane techniczne

Szerokość opaski kablowej
2.4 - 4.8 mm
Materiał opaski zaciskowej
Tworzywo sztuczne
Specyfikacja MIL
Nie
Naprężenia zaciskania
Regulowany
Materiał obudowy narzędzia
Tworzywo sztuczne
Właściwości
Automatyczne odcięcie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar