OMEGA MAX TROLLEY START VDE Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208260.jpg.
OMEGA MAX TROLLEY START VDE Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220137
Kod EAN: 
4011923077358
Symbol Sonepar: 
P01571076
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa OmegaMax Trolley Start VDE Mocna walizka, czarna, bez wyposazenia, 28 przegródek, jeden zamek na kod cyfrowy, jedna przegroda na dokumenty, dwa zamykane zapiecia, dwie płyty na narzedzia, czesc spodnia z regulowanymi przegrodami, listwa przeciwuderzeniowa wokół walizki Koffer 220048. Zawartość: - 2C Wkrętak dla elektryków VDE 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm - 2K-VDE Wkrętak krzyżakowy PH, rozmiar 1 + 2 - Szczypce uniwersalne 2C 180 mm - Szczypce tnące boczne 2C 160 mm - Szczypce telefoniczne 2C 200 mm, proste - Szczypce do ściągania izolacji 2C 160 mm - Obcinak stołowy z ostrzem hakowym, Ø 8 - 28 mm - Piła kieszonkowa PUK ze stałym uchwytem - Przecinak dla elektryków 10 x 250 mm - Próbnik napięcia 120 - 250 V, luźny - Młotek ślusarski 300 g - Taśma miernicza 3 m - Szpachelka malarska 40 mm - Nóż do kabli, 1-częściowy - Pędzel wodny

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
19
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar