PANTHER 21-elem. Walizka wyposażonaHAUPA

files/fotob/208214.jpg.
PANTHER 21-elem. Walizka wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220040
Kod EAN: 
4011923145835
Symbol Sonepar: 
P00457113
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Panther mocna walizka z 2 blatami narzędziowymi, z kieszenią na dokumenty, z róźnymi przegródkami. Zawartość: kombinerki 2K, 180 mm* obcinak boczny siłowy 2K, 180 mm* szczypce telefoniczne 2K, 200 mm* szczypce do zdejmowania izolacji 2K, 165 mm śrubokręt dla elektryka 2K, 75, 100, 125, 150 mm śrubokręt warsztatowy 2K, 100 mm wkrętak do śrub 2K, PZ 1 i 2 nóz do kabli z rękojeścią z tworzywa sztucznego klucz do szafy sterowniczej przecinak szczelinowy 26 x 250 mm przecinak dla elektryków 10 x 250 mm piła uniwersalna, cieżka 150 mm poziomica do szafy sterowniczej 250 mm nóź do kabli z ostrzem hakowym 8 - 28 Ø młotek ślusarski 300 g wskaznik napiecia Basic wskaznik napiecia Basic, czarny | 125 - 250 V * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
21
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar