Specjalne narzędzie do demontażu i ściągania izolacji z linii teleinformatycznych i sterowniczych, linii telekomunikacyjnych, przewodów systemowych itp. Zakres średnic izolacji kabli od 5,5 - 15 mm, do ściągania izolacji z przewodów o średnicy 0,2-4,0 mm³
Dane techniczne
Przekrój
0.2 - 4 mm2
Zakres przekrojów wg AWG
11 - 26
Średnica
5.5 - 15 mm
Regulowana głębokość nacięcia
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Nie
Cięcie po obwodzie
Tak
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo dobra wydajność cięcia - nieodkształcające się cięcie. Precyzyjnie szlifowane, regulowane złącze śrubowe; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego