Zakres przekrojów od 0.08 - 16 mm² z kwadratowym zagnieceniem, Do zaciskania izolowanych i nieizolowanych końcówek kablowych, Można je stosować do końcówek o długości 20 mm (dla końcówek dłuższych niż 12 mm wymaga się minimum dwukrotnego zaciśnięcia), Automatycznie dopasowuje się do obrabianych przekrojów, Symetryczny kształt matryc zaciskających gwarantuje dokładne profile zaciskania, Jakość zagniatania zgodna z DIN dzięki wbudowanemu zamknięciu (mechanizm zwolnienia zatrzasku), Ulepszona wersja Pew 8,84 / MULTICIRMP 6: - większa pojemność, zmniejszona o 20% wymagana siła ręczna, zredukowana szerokość otwarcia, ulepszona ergonomia, wysoka precyzja, Z chromowanej stali narzędziowej, Wyprodukowano w Niemczech