Wkrętak nieizolowany z jasnym, matowym chromowanym ostrzem. Wkrętak krzyżakowy Phillips 165mm DIN. PH1x80mm z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowany na wysoki połysk. Rękojeść z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego
Dane techniczne
Długość klingi
80 mm
Rozmiar
1
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Chwytak śrub
Nie
Model nieiskrzący
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Model precyzyjny
Nie
Antymagnetyczne
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Certyfikat VDE
Nie
System przykręcania
Phillips PH
Produkty powiązane i akcesoria
Opis produktu
Komplet wkrętaków. 7 sztuk. VDE do śrub z rowkiem 75x2,5; 100x3; 100x4; 125x5,5;. Wkrętak krzyżakowy VDE PH 1x80; tester napięcia VDE wykonany z wysokostopowej stali chromowo-wanadowej, chromowane na wysoki połysk. Uchwyty z odpornego na uderzenia tworzywa sztucznego