PHOENIX 39-elem. Walizka narzędziowa wyposażonaHAUPA

files/fotob/208273.jpg.
PHOENIX 39-elem. Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220156
Kod EAN: 
4011923077570
Symbol Sonepar: 
P00439300
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Phoenix walizka dla elektromontera z czarnej skóry bydlęcej, z 39 narzędziami. Zawartość: szczypce płaskie Langbeck 2K, 160 mm szczypce telefoniczne 2K, 200 mm* szczypce kombinerki 2K, 180 mm* szczypce boczne 2K, 160 mm* szczypce do zdejmowania izolacji 2K, 160 mm szczypce do pompy wodnej 2K, 240 mm ESD-obcinak boczny 115 mm ESD-szczypce igłowe 130 mm szczypce zaciskowe multi izol.+ nieizolowane zaciskane koncówki kablowe wkrętak warsztatowy do srub 2K, 100, 125, 150 mm wkrętak elektrotechniczny do srub 2K, 75, 125, 150, 175 mm wkrętak do srub 2K PH, 0, 1 i 2 wkrętak do srub 2K PZ, 1 i 2 zestaw śrubokrętów dla elektroników 7 elementów klucz nasadowy 2K, wielkość 5,5, 12, 17 szydło 2K okrągłe zestaw kluczy imbusowych 8 elementów 2,5 - 10 mm klucz nastawny rozsuwany 340 mm nóź do kabli z ostrzem hakowym 8 - 28 Ø nożyce uniwersalne 190 mm pila PUK ze stałym uchwytem przecinak dla elektryków 10 x 250 mm nóz monterski rączka z tworzywa sztucznego nóz do kabli z rękojescią z tworzywa sztucznego miara składana 2 m poziomica z metalu lekkiego 400 mm młotek ślusarski 300 g przyrzad do ciecia kabli max. 16,9 mm wskaznik napiecia Basic, czarny | 125 - 250 V * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
39
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar