POWER PACK Walizka narzędziowaHAUPA

files/fotob/208339.jpg.
POWER PACK Walizka narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220303
Kod EAN: 
4011923445898
Symbol Sonepar: 
P00330365
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Walizka narzędziowa Power Pack 1000 V Walizka z twardego tworzywa, czerwona, wysokiej jakości okucia, 2 blaty narzędziowe z kieszenią na dokumenty, blat w dnie z możliwością zmiennego układania. Walizka 220076. Zawartość: - Wkrętak dla elektryków 2C VDE 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm - Wkrętak krzyżakowy 2C VDE PH, rozmiar 1 + 2 - Wkrętak 2K-VDE-PZ/FL, rozmiar 1 + 2 - Szczypce uniwersalne 2K-VDE 185 mm - Szczypce tnące boczne 2K-VDE 165 mm - Szczypce telefoniczne 2C VDE 200 mm - Szczypce do cięcia kabli 2C VDE 200 mm - Szczypce do pomp wodnych 2C VDE 240 mm - Obcinak do kabli VDE z ostrzem prostym 50 mm - Automatyczny ściągacz izolacji VDE 0,2 - 6 mm² - Tester napięcia TestPen 12 - 1000 V - Tester napięcia Profi 12 - 690 V - Rękawice palcowe rozmiar 9, 1000 V - Zatyczki do uszu - Uchwyt bezpieczeństwa NH - Okulary ochronne PRO

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
21
Opakowanie
Walizka
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar