POWER STRIP 0,5-16mm / 0,75,5mm Ściągacz izolacjiCIMCO

files/fotob/918415.jpg.
POWER STRIP 0,5-16mm / 0,75,5mm Ściągacz izolacji
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
100770
Kod EAN: 
4021103007709
Symbol Sonepar: 
P00259266
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ściągacz izolacji. Dedykowany do płaskich kabli od 0,75 mm² - 2,5 mm² i maksymalnej szerokości do 12 mm. Kable okrągłe od 0,5 mm² - 16 mm². Powłoka zewnętrzna wykonana z PVC. Rozwiązanie, które zapobiega uszkodzeniom przewodów wewnętrznych. Obcinacze boczne do przewodów 6 mm², miedzianych 4 mm². Ergonomiczny uchwyt pistoletowy zapewnia łatwość obsługi. Wymienne noże

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
0.5 - 16 mm2
Z izolacją
Nie
Regulowana długość odizolowania
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Wykonanie części chwytnej
Jednokomponentowe

Produkty powiązane i akcesoria

1,5-6mm2 Ściągacz izolacji
Porównaj
100774
1,5-6mm2 Ściągacz izolacji
DIAMANT PLUS fi25mm Nożyce do kabli

Opis produktu

Nożyce do kabli miedzianych i aluminiowych. Bardzo dobra wydajność cięcia - nieodkształcające się cięcie. Precyzyjnie szlifowane, regulowane złącze śrubowe; 2-komponentowe uchwyty z tworzywa sztucznego

Dane techniczne

Długość całkowita
200 mm
Maksymalna średnica kabla
25 mm
Maksymalny przekrój przewodu
70 mm2
Z izolacją
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Wymienne noże tnące
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Porównaj
120100
DIAMANT PLUS fi25mm Nożyce do kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar