PP 19 Praska pneumatycznaERKO

files/fotob/93795.jpg.
PP 19 Praska pneumatyczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
PP_19
Kod EAN: 
5905912891065
Symbol Sonepar: 
P00394389
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Praska pneumatyczna PP 19 Praska pneumatyczna do końcówek: • oczkowych, aparatowych, wtykowych, konektorowych, tulejkowych rurowych bez izolacji • oczkowych, aparatowych, wtykowych, konektorowych, tulejkowych rurowych z izolacją Zakres przewodów od 0,5 ÷ 25 mm2, (końcówki tulejkowe do 50 mm2). • praska współpracuje z głowicą typ PPH 11, PPH 12, PPH 13 • cięcie przewodów miedzianych wielodrutowych w izolacji poliwinylowej zakres do 25 mm2 (głowica PPH 13) • opcjonalnie wyposażona w układ kontroli zaprasowań SP1 • szybkość 25 cykli/min (wydajność zależna od operatora) Zasilanie: sprężone powietrze od 0,6 ÷ 0,8 MPa

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 50 mm2
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Konstrukcja/napęd
Pneumatyczny
Kształt zacisku/praski
Inne
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar