PRO CASE CAB Walizka narzędziowa wyposażonaWEIDMUELLER

files/fotob/1060618.jpg.
PRO CASE CAB Walizka narzędziowa wyposażona
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
AKCESORIA
Nr Katalogowy: 
2602280000
Kod EAN: 
4050118612974
Symbol Sonepar: 
P01769680
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw różnych narzędzi ręcznych

Produkty powiązane i akcesoria

FLEXIMET 5m Taśma miernicza

Opis produktu

Taśma miernicza
Porównaj
2534210000
FLEXIMET 5m Taśma miernicza
Szybki podgląd: Opis i parametry
CROSS-KEY UNIVERSAL Klucz krzyżowy uniwersalny

Opis produktu

Szafa do systemu blokującego stosowana w elektrotechnice, przystosowana do wszystkich standardowych zamków szaf elektrycznych
Porównaj
9918130000
CROSS-KEY UNIVERSAL Klucz krzyżowy uniwersalny
Szybki podgląd: Opis i parametry
0,5/0,75/1,0/1,5/2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw

Opis produktu

Końcówki przewodów w skrzynkach plastikowych z przezroczystą, odchylaną pokrywą
Porównaj
9025430000
0,5/0,75/1,0/1,5/2,5mm2 Tulejka izolowana zestaw
Szybki podgląd: Opis i parametry
FRZ S 160 Szczypce telefoniczne

Opis produktu

Szczypce okrągłe długie

Dane techniczne

Ciężar
140 g
Długość
160 mm
Materiał
Stal
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Wykonanie części chwytnej
Inne
Do włókna szklanego
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Izolacja do 1000 V
Tak
Kute
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Model nieiskrzący
Nie
Rodzaj powierzchnia chwytnej
Gładki
Certyfikat VDE
Nie
Z obcinakiem bocznym
Tak
Porównaj
9046370000
FRZ S 160 Szczypce telefoniczne
Szybki podgląd: Opis i parametry
KBZ 180 Szczypce uniwersalne

Opis produktu

Szczypce zespolone mogą być wykorzystane do chwytania, przytrzymywania lub rozdzielania

Dane techniczne

Ciężar
266.8 g
Długość
180 mm
Materiał
Stal
Z izolacją
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Chromowanie
Z obcinakiem bocznym
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Kute
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Rodzaj powierzchnia chwytnej
Gładki
Porównaj
9046290000
KBZ 180 Szczypce uniwersalne
Szybki podgląd: Opis i parametry
VT LCL Wykrywacz przewodów

Opis produktu

Tester napięcia potwierdzający odłączenie zasilania

Dane techniczne

Długość
155 mm
Zakres pomiarowy napięcia
12 - 1000 V
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Kategoria bezpieczeństwa
CAT IV
Wskaźnik napięcia
Inne
Porównaj
2436670000
VT LCL Wykrywacz przewodów
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD SET S2.5-5.5/PH1/2 (6szt) Zestaw wkrętaków

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów bez izolacji
Porównaj
2749200000
SD SET S2.5-5.5/PH1/2 (6szt) Zestaw wkrętaków
Szybki podgląd: Opis i parametry
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
185 mm
Długość tulejki
165 mm
Maksymalna średnica kabla
8 mm
Maksymalny przekrój przewodu
16 mm2
Materiał
Inne
Z izolacją
Tak
Do przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Do przewodów jednożyłowych
Tak
Izolacja do 1000 V
Tak
Wymienne noże tnące
Nie
Do plecionych linek stalowych
Nie
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Pozytywne testy VDE
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Wymienna głowica tnąca
Nie
Porównaj
9002650000
KT-8 (do 8mm) Nożyce do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
VT CTL Tester przejścia

Opis produktu

Tester napięcia potwierdzający odłączenie zasilania
Porównaj
2436690000
VT CTL Tester przejścia
Szybki podgląd: Opis i parametry
SE HD 180 Obcinak boczny

Opis produktu

Narzędzie tnące do kabli, przewodników i izolacji

Dane techniczne

Długość całkowita
180 mm
Z izolacją
Tak
Pozytywne testy VDE
Tak
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Konstrukcja/napęd
Mechaniczne jednoręczne
Izolacja do 1000 V
Tak
Wykonanie części chwytnej
Inne
Wymienna głowica tnąca
Nie
Certyfikat VDE
Tak
Porównaj
9046330000
SE HD 180 Obcinak boczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
STRIPPER ROUND TOP Nóż do zdejmowania izolacji

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Przekrój
0.2 - 4 mm2
Zakres odizolowania - przekrój
0.2 - 4 mm2
Zakres odizolowania - średnica
8 - 13 mm
Cięcie spiralne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Cięcie po obwodzie
Nie
Cięcie wzdłużne
Tak
Porównaj
9918050000
STRIPPER ROUND TOP Nóż do zdejmowania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK WSD-S 1,5-10,0 Zestaw kluczy imbusowych

Opis produktu

Zestaw kluczy szcześciokątnych zawiera narzędzia wykonane z hartowanej stali chromo-wanadowej i są wykonane zgodnie z normą DIN ISO L (DIN 911) i wykończone na wysoki połysk

Dane techniczne

Liczba kluczy imbusowych
9
Model
Inne
Opakowanie
Inne
Zestaw do instalacji grzewczo-sanitarnych
Nie
Zestaw do prac elektromontażowych
Nie
Porównaj
9008850000
SK WSD-S 1,5-10,0 Zestaw kluczy imbusowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDI SET SLIM S 3,5-6,5/PH1/2 Zestaw wkretaków izolowanych

Opis produktu

Zestaw śrubokrętów bez izolacji
Porównaj
2749580000
SDI SET SLIM S 3,5-6,5/PH1/2 Zestaw wkretaków izolowanych
Szybki podgląd: Opis i parametry
AM 16 Narzędzie do ściągania izola

Opis produktu

Nóż do precyzyjnego usuwania izolacji zewnętrznej. Przystosowany także do większych średnic kabli

Dane techniczne

Zakres odizolowania - przekrój
20 - 227 mm²
Zakres odizolowania - średnica
5 - 17 mm
Średnica
17 mm
Cięcie wzdłużne
Nie
Wymienne ostrza
Tak
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Cięcie po obwodzie
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Cięcie spiralne
Nie
Porównaj
9204190000
AM 16 Narzędzie do ściągania izola
Szybki podgląd: Opis i parametry
STRIPAX (0,08-10) Przyrząd do zdejm.izolacji

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
174.63 g
Długość
190 mm
Przekrój
0.08 - 10 mm2
Zakres odizolowania - przekrój
0.08 - 10 mm2
Zakres odizolowania - średnica
0.32 - 3.5 mm
Zakres przekrojów wg AWG
8 - 28
Z izolacją
Tak
Cięcie po obwodzie
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Pozytywne testy VDE
Nie
Regulowana długość odizolowania
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie wzdłużne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Izolacja do 1000 V
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Cięcie spiralne
Nie
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Porównaj
9005000000
STRIPAX (0,08-10) Przyrząd do zdejm.izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
STRIPAX ULTIMATE Narzędzie do usuwania izolacji

Opis produktu

Narzędzie usuwania izolacji z samoczynną regulacją do precyzyjnego i szybkiego usuwania izolacji przewodników

Dane techniczne

Ciężar
174.63 g
Długość
190 mm
Przekrój
0.25 - 6 mm2
Zakres odizolowania - przekrój
0.25 - 6 mm2
Zakres odizolowania - średnica
0.51 - 2.59 mm
Zakres przekrojów wg AWG
10 - 24
Z izolacją
Tak
Wymienne ostrza
Tak
Z ochroną przed uderzeniem
Nie
Osłona części chwytnej
Rękaw z tworzywa sztucznego
Regulowana długość odizolowania
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Cięcie wzdłużne
Nie
Cięcie po obwodzie
Nie
Regulowana głębokość nacięcia
Tak
Pozytywne testy VDE
Nie
Izolacja do 1000 V
Nie
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Cięcie spiralne
Nie
Z przecinakiem drutu
Tak
Porównaj
1468880000
STRIPAX ULTIMATE Narzędzie do usuwania izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
VT DIGI PRO Tester napięcia

Opis produktu

Tester napięcia potwierdzający odłączenie zasilania

Dane techniczne

Długość
235 mm
Pomiar rezystancji
0 Ω
Zakres pomiarowy dla testu ciągłości
2 kΩ
Zakres pomiarowy napięcia
0.3 - 690 V
Zakres pomiarowy rezystancji
1999 kΩ
Obciążenia dołączane
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Podświetlany wyświetlacz LCD
Tak
Zasilanie
Bateria (akumulator)
Wskaźnik kolejności faz
Tak
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Rodzaj testu
2-biegunowy
Jednobiegunowy wskaźnik fazy
Tak
Test ciągłości
Tak
Wskaźnik ciągłości
Optyczny/akustyczny
Podświetlenie punktu pomiaru
Tak
Ochrona przeciwprzepięciowa
Nie
Obciążenie wewnętrzne
Tak
Bezkontaktowe wykrywanie napięcia
Nie
Wskaźnik napięcia
LCD
Porównaj
9918870000
VT DIGI PRO Tester napięcia
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRO CASE LEER Torba narzędziowa

Opis produktu

Pusta skrzynka narzędziowa

Dane techniczne

Głębokość
170 mm
Szerokość
480 mm
Wysokość
400 mm
Kolor
Inne
Porównaj
9202470000
PRO CASE LEER Torba narzędziowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
CTI 6 Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
250 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zakres AWG
0.5 - 6
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki kablowe i złączki
Zastosowanie
Inne
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
9006120000
CTI 6 Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
PZ 10 HEX Praska

Opis produktu

Narzędzie do zaciskania końcówek przewodów, styków lub końcówek kablowych na odkrytych przewodnikach

Dane techniczne

Długość
195 mm
Liczba matryc na wyposażeniu
0
Przekrój
0.25 - 10 mm2
Zakres AWG
0.14 - 10
Wymienne matryce
Nie
Z automatycznym powrotem
Tak
Odpowiednie do
Końcówki tulejkowe
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Sześciokątny (heksagonalny)
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak
Porównaj
1445070000
PZ 10 HEX Praska
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar