PROBAG max.29-elem. Torba narzędziowaHAUPA

files/fotob/208473.jpg.
PROBAG max.29-elem. Torba narzędziowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
220810
Symbol Sonepar: 
P01131509
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

HAUPA ProBag Max Torba narzędziowa z kieszeniami na narzędzia na zewnątrz i wewnątrz, dno torby z tworzywa, szwy podwójne krzyżowe zwiększające wytrzymałość, zdejmowany, przestawny pasek naramienny, 4 kieszenie zewnętrzne (różne wielkości) miejsce na taśmę izolacyjną, 2 duże powierzchnie wewnętrzne, mieszczące np. DIN A4 segregator lub 15 calowy laptop z wieloma kieszeniami (różne wielkości), pętla na poziomicę (zewnętrzna) Materiał: super mocny 1680D-Polyester, nie wchłaniający wody i brudu. Kolor: czarny / zielony. ProBag 220368. Zawartość: Szczypce kombinerki 2K VDE, 185 mm* Szczypce siłowy 2K VDE, 170 mm* Szczypce telefoniczne proste 2K VDE, 200 mm* Śrubokręty dla elektryka 2K VDE 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm Śrubokręt krzyźakowy 2K VDE, PH rozm. 1 i 2 Śrubokręty dla elektryka 2K VDE PZ/FL 1 i 2 Obcinak do kabli 160 mm Obcinak boczny dla elektroników 110 mm Nożyce uniwersalne z miękką rączką 150 mm Szczypce do automatycznego zdejmowania izolacji 0,08 - 6,0 mm² LED latarka na kask Headlight Nóź do kabli 1000 V, z prostą, częściowo izolowaną 50 mm Nóź uniwersalny EXTRA, klingi zapasowe 19 mm Wskaźnik napięcia Profi LCD Plus 12 - 1.000 V Uniwersalny klucz do szaf Miara zwijana 3 m Klucz nastawny z grzechotką 24 mm Zestaw końcówek śrubokrętów, 33-elem. Przemysłowe ściereczki do czyszczenia Opaski kablowe czarny, odporne na promieniowanie UV, 203 x 4,6 mm Opaski kablowe naturalny, 203 x 4,6 mm HAUPA Flex Bag HAUPA X-Crimp * perfekcyjne wykorzystanie siły cięcia

Dane techniczne

Całkowita liczba narzędzi
29
Opakowanie
Torba
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar