PROFI-CRIMP Korpus szczypiecCIMCO

files/fotob/15499.jpg.
PROFI-CRIMP Korpus szczypiec
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
106112
Kod EAN: 
4021103061121
Symbol Sonepar: 
P00454809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korpus szczypiec zaciskowych, dźwigniowych z mechanizmem zapadkowym i zwalnianiem punktu nacisku. Lekka i poręczna w użyciu. Zintegrowana, automatyczna grzechotka uruchamiana jest przez dźwignię uchwytu. Regulowane, wymuszone odblokowanie gwarantuje optymalne wyniki zaciskania. Wszystkie wkładki są wykonane z węglowej stali narzędziowej i pasują do szczypiec zaciskowych Profi-Crimp (nr kat. 10 6112) i Super-LIGHT (nr kat. 10 6150). Prasowanie owalne

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zakres AWG
10 - 20
Z wymiennymi wkładkami (matrycami)
Tak
Z automatycznym powrotem
Nie
Odpowiednie do
Różne zastosowania
Konstrukcja/napęd
Mechaniczny
Kształt zacisku/praski
Kwadratowy
Z zapadką (do urządzeń mechanicznych)
Tak

Produkty powiązane i akcesoria

CLICK & CRIMP 16-35mm2 Wkładki wymienne do szczypiec

Opis produktu

Dwie wkładki do szczypiec 106000, przeznaczone do tulejek izolowanych i nieizolowanych. Wkładki hartowane

Dane techniczne

Przekrój
16 - 35 mm2
Zakres AWG
6 - 2
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Porównaj
106014
CLICK & CRIMP 16-35mm2 Wkładki wymienne do szczypiec
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLICK & CRIMP 0,50mm2 Wkładki wymienne do szczypiec

Opis produktu

Hartowane, precyzyjne wkładki zaciskowe. Do izolowanych końcówek kablowych: czerwony, niebieski, żółty (0,5 mm² do 6 mm²); tulejki izolowane i nieizolowane 0,5-10 mm²; nieizolowane końcówki kablowe 0,5-10 mm². Profil zastępczy do tulejek 0,5-10 mm³ (zaciskanie trapezowe)

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 10 mm2
Zastosowanie
Końcówki tulejkowe
Kształt zacisku/praski
Zacisk trapezowy
Porównaj
106012
CLICK & CRIMP 0,50mm2 Wkładki wymienne do szczypiec
Szybki podgląd: Opis i parametry
CLICK & CRIMP 0,5-6mm2 Wkładki wymienne do szczypiec

Opis produktu

Hartowane, precyzyjne wkładki zaciskowe. Do izolowanych końcówek kablowych: czerwony, niebieski, żółty (0,5 mm² do 6 mm²); tulejki izolowane i nieizolowane 0,5-10 mm²; nieizolowane końcówki kablowe 0,5-10 mm². Profil zastępczy do izolowanych końcówek kablowych 0,5-6 mm²

Dane techniczne

Przekrój
0.5 - 6 mm2
Zastosowanie
Izolowane złączki
Kształt zacisku/praski
Zacisk owalny
Porównaj
106010
CLICK & CRIMP 0,5-6mm2 Wkładki wymienne do szczypiec
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar